曜日別特売

チップ AOMT07-MJ

チップ AOMT07-MJ - タンガロイチップ AOMT07-MJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全16種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
刃長l(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
内接円直径(Φmm)
刃長l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40205471AOMT070202PDPR-MJ AH725AH7250.22.34.78
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205487AOMT070202PDPR-MJ AH140AH1400.22.34.78
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205496AOMT070204PDPR-MJ AH140AH1400.42.34.78
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205505AOMT070204PDPR-MJ AH725AH7250.42.34.78
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205532AOMT070208PDPR-MJ AH140AH1400.82.34.78.8
11,400
8,190
9,009(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205541AOMT070208PDPR-MJ AH725AH7250.82.34.78.8
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205557AOMT070216PDPR-MJ AH725AH7251.62.34.78.8
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205566AOMT070216PDPR-MJ AH140AH1401.62.34.78.8
11,400
8,380
9,218(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205575AOMT180508PDPR-MJ AH725AH7250.85.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205584AOMT180508PDPR-MJ AH140AH1400.85.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205593AOMT180516PDPR-MJ AH725AH7251.65.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205602AOMT180516PDPR-MJ AH140AH1401.65.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205611AOMT180524PDPR-MJ AH140AH1402.45.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205627AOMT180524PDPR-MJ AH725AH7252.45.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205636AOMT180532PDPR-MJ AH725AH7253.25.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
40205645AOMT180532PDPR-MJ AH140AH1403.25.610.719.5
16,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40205575AOMT180508PDPR-MJ AH72513007158AVMT180708PDER-MM AH3225AOMT180508PDPR-MJ AH725 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007158チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205584AOMT180508PDPR-MJ AH14013007158AVMT180708PDER-MM AH3225AOMT180508PDPR-MJ AH140 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007158チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205593AOMT180516PDPR-MJ AH72513007176AVMT180716PDER-MM AH3225AOMT180516PDPR-MJ AH725 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007176チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205602AOMT180516PDPR-MJ AH14013007176AVMT180716PDER-MM AH3225AOMT180516PDPR-MJ AH140 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007176チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205611AOMT180524PDPR-MJ AH14013007201AVMT180724PDER-MM AH3225AOMT180524PDPR-MJ AH140 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007201チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205627AOMT180524PDPR-MJ AH72513007201AVMT180724PDER-MM AH3225AOMT180524PDPR-MJ AH725 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007201チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205636AOMT180532PDPR-MJ AH72513007210AVMT180731PDER-MM AH3225AOMT180532PDPR-MJ AH725 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007210チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
40205645AOMT180532PDPR-MJ AH14013007280AVMT180731PDER-MM AH8015AOMT180532PDPR-MJ AH140 チップ AVMT18-MM タンガロイ 13007280チップ AVMT18-MMタンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする