曜日別特売

チップ AOMT07-HJ

チップ AOMT07-HJ - タンガロイ
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)2.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°内接円直径(Φmm)4.9厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)8.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40205523AOMT070208PDPR-HJ AH725AH725
11,400
8,388
9,227(税込)
3日以内出荷
返品不可
40205514AOMT070208PDPR-HJ AH140AH140
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40205514AOMT070208PDPR-HJ AH14040721574LSMT0202ZER-HM AH3225画像準備中チップ LSMT-HMタンガロイ1箱(10個)
6,290
税込6,919
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする