曜日別特売

チップ ADET-SR

チップ ADET-SR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全13種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901646ADET160302SR CH5501箱(10個)CH5500.2
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
40901655ADET160302SR HC8441箱(10個)HC8440.2
25,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
40901673ADET160304SR CH5501箱(10個)CH5500.4
19,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
40901682ADET160304SR HC8441箱(10個)HC8440.4
25,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
40901716ADET160308SR CH5501箱(10個)CH5500.8
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
40901725ADET160308SR EX351箱(10個)EX350.8
19,300
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
40901734ADET160308SR HC8441箱(10個)HC8440.8
25,000
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
48876913ADET160302SR CH5501パック(10個)-0.2
14,100
取扱い終了
48876922ADET160302SR HC8441パック(10個)-0.2
18,300
取扱い終了
48876956ADET160304SR HC8441パック(10個)-0.4
18,300
取扱い終了
48876974ADET160308SR CH5501パック(10個)-0.8
14,100
取扱い終了
48876983ADET160308SR EX351パック(10個)-0.8
14,100
取扱い終了
48876992ADET160308SR HC8441パック(10個)-0.8
18,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする