曜日別特売

チップ APET-SR

チップ APET-SR - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
材質
コーナー半径(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40901962APET120202SR CH5501箱(10個)CH5500.2
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
40901971APET120202SR HC8441箱(10個)HC8440.2
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40901987APET120204ER WH101箱(10個)WH100.4
15,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
40902005APET120204SR EX351箱(10個)EX350.4
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
40901996APET120204SR CH5501箱(10個)CH5500.4
15,400
9,998
10,998(税込)
当日出荷
40902014APET120204SR HC8441箱(10個)HC8440.4
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
40902041APET120208SR EX351箱(10個)EX350.8
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
40902032APET120208SR CH5501箱(10個)CH5500.8
15,400
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
40902057APET120208SR HC8441箱(10個)HC8440.8
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
48877062APET120202SR CH5501パック(10個)-0.2
11,200
取扱い終了
48877071APET120202SR HC8441パック(10個)-0.2
14,600
取扱い終了
48877087APET120204SR CH5501パック(10個)-0.4
11,200
取扱い終了
48877096APET120204SR HC8441パック(10個)-0.4
14,600
取扱い終了
48877105APET120208SR CH5501パック(10個)-0.8
11,200
取扱い終了
48877114APET120208SR HC8441パック(10個)-0.8
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする