タンガロイ
チップ XPMT-DG
材質
AH725
形状
特殊形状
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58034593
XPMT08T308R-DG AH725
0.8
3.97
¥
15,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58034681
XPMT110412R-DG AH725
1.2
4.76
¥
16,300
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58034776
XPMT150512R-DG AH725
1.2
5.56
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy TungDrillTwisted
参考になった