曜日別特売

チップ JPMX-JM

チップ JPMX-JM - 三菱マテリアル
コーナー半径(mm)1.2厚さ(mm)4.76逃げ角(度)11厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58680447JPMX140412-JM VP15TFVP15TF15.04
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
58680456JPMX140412-JM VP20RTVP20RT15.04
15,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
58680483JPMX190412-JM VP15TFVP15TF19.81
18,800
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
58680492JPMX190412-JM VP20RTVP20RT19.81
18,800
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする