三菱マテリアル
チップ JPMX-WH
コーナー半径(mm)
1.2
厚さ(mm)
4.76
逃げ角(度)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
-
チップブレーカ
-
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
切刃長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58680465
JPMX140412-WH VP15TF
VP15TF
15.04
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
58680474
JPMX140412-WH VP20RT
VP20RT
15.04
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
58680501
JPMX190412-WH VP20RT
VP20RT
19.81
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください