曜日別特売

チップ WBMT-NE

チップ WBMT-NE - 京セラ
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10191097WBMT060102L-NE KPD0016.51.590.29.525
14,230
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10191106WBMT060104L-NE KPD0016.51.590.49.525
14,230
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
10191781WBMT080202L-NE KPD0018.72.380.212.7
14,230
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10191797WBMT080204L-NE KPD0018.72.380.412.7
14,230
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
10174762WBMT060101L-NE6.51.59-9.525
12,200
取扱い終了
10191081WBMT060101L-NE6.51.59-9.525
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10174787WBMT060102L-NE6.51.590.29.525
12,200
取扱い終了
10174805WBMT060104L-NE6.51.590.49.525
12,200
取扱い終了
10174814WBMT080202L-NE8.72.380.212.7
12,200
取扱い終了
10174832WBMT080204L-NE8.72.380.412.7
12,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする