サンドビック
ボルト式 CoroTurn(R) SLアダプタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19314885
WCMX080412R-51 H13A【ワケあり】
1箱(10個)
※理由あり(未使用・未開封)
六角形80°
H13A
1.2
4.76
8.7
7
¥
17,700
¥
13,980
¥
9,998
アウトレット
¥
10,998
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
10358327
WCMX050308R-51
1箱(10個)
-
六角形80°
-
0.8
3.18
5.4
7
¥
14,400
取扱い終了
返品不可
11059124
570-80 200L
1個
-
-
-
-
-
-
-
¥
219,000
取扱い終了
返品不可
05550325
WCMX050308R-51 3015
1箱(10個)
-
六角形80°
3015
0.8
3.18
5.4
7
¥
11,200
取扱い終了
10358363
WCMX06T308R-51
1箱(10個)
-
六角形80°
GCA
0.8
3.97
6.5
7
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
05550413
WCMX06T308R-51 3015
1箱(10個)
-
六角形80°
3015
0.8
3.97
6.5
7
¥
13,500
取扱い終了
10358381
WCMX080412R-51
1箱(10個)
-
六角形80°
GCA
1.2
4.76
8.7
7
¥
15,700
取扱い終了
返品不可
05550526
WCMX080412R-51
1箱(10個)
-
六角形80°
-
1.2
4.76
8.7
7
¥
15,700
取扱い終了
05550535
WCMX080412R-51 3015
1箱(10個)
-
六角形80°
3015
1.2
4.76
8.7
7
¥
12,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください