タンガロイ
チップ WPMT05/06/08/09-DML
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
AH730
形状
六角形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40228535
WPMT05H315ZPR-DML AH730
5.4
3.5
1.5
¥
10,400
¥
7,680
¥
8,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228553
WPMT06X415ZPR-DML AH730
6.5
4.2
1.5
¥
12,200
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228587
WPMT080615ZPR-DML AH730
8.7
6.35
1.5
¥
17,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228657
WPMT090725ZPR-DML AH730
-
7.94
2.5
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください