曜日別特売

チップ WPMT05/06/08/09-MH

チップ WPMT05/06/08/09-MH - タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH - タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH - タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH - タンガロイチップ WPMT05/06/08/09-MH - タンガロイ
逃げ角(度)11チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全13種類を絞り込む
形状
材質
13種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(s)許容差(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
コーナー高さ(m)許容差(mm)
内接円直径(Φd)許容差(mm)
切込みap(mm)
刃長l(mm)
形状
材質
コーナー半径(mm)
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58031635WPMT05H315ZPR-MH AH120-----------六角形80°AH120--5.4
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031863WPMT080615ZSR-MH AH120-----------六角形80°AH120-6.358.7
17,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08479746WPMT05H315ZPR-MH AH140±0.1357.941.53.5--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140--5.4
10,400
7,680
8,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031705WPMT06X415ZPR-MH AH120-----------六角形80°AH120--6.5
12,200
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58032012WPMT090725ZSR-MH AH120-----------六角形80°AH120-7.94-
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341486WPMT05H315ZPR-MH AH3135-5--3.57.941.5--Max.:1.5-等辺不等六角形AH3135---
10,400
7,680
8,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479791WPMT06X415ZPR-MH AH140±0.1369.5251.54.2--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140--6.5
12,200
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341513WPMT06X415ZPR-MH AH3135-6--4.29.5251.5--Max.:1.5-等辺不等六角形AH3135---
12,200
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479895WPMT080615ZSR-MH AH140±0.13812.871.56.35--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140-6.358.7
17,100
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341547WPMT080615ZSR-MH AH3135-8--6.3512.871.5--Max.:1.5-等辺不等六角形AH3135---
17,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
08479983WPMT090725ZSR-MH AH140±0.139152.57--±0.08~±0.18±0.05~±0.13--六角形80°AH140-7.94-
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
40228711WPMT090725ZSR-MH AH130----------9六角形80°AH1302.57.94-
19,400
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341574WPMT090725ZSR-MH AH3135-9--7152.5--Max.:3-等辺不等六角形AH3135---
19,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする