イスカル
チップ FFWOMT-M
形状
六角形80°
コーナー半径(mm)
1.2
切刃長さ(mm)
7
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
9.52
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37391566
FFWOMT060212T-M IC908
627-3467
IC908
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
37391575
FFWOMT060212T-M IC928
627-3475
IC928
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください