三菱マテリアル
チップ WB-MV
形状
等辺不等角六角形
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
逃げ角(度)
5
切刃長さ(mm)
3
内容量
1箱(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06575108
WBMTL30202L-MV UE6020
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575126
WBMTL30202L-MV VP45N
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575135
WBMTL30202R-MV UE6020
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
06575153
WBMTL30202R-MV VP45N
0.2
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575162
WBMTL30204L-MV UE6020
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06575187
WBMTL30204L-MV VP45N
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575196
WBMTL30204R-MV UE6020
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575214
WBMTL30204R-MV VP45N
0.4
¥
12,900
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
06575117
WBMTL30202L-MV US7020
0.2
¥
11,000
取扱い終了
06575144
WBMTL30202R-MV US7020
0.2
¥
11,000
取扱い終了
06575178
WBMTL30204L-MV US7020
0.4
¥
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06575205
WBMTL30204R-MV US7020
0.4
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください