イスカル
チップ WOLH-V
形状
六角形80°
材質
IC328
コーナー半径(mm)
0.4
切刃長さ(mm)
8
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40685994
WOLH 080404-SW IC328
¥
20,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください