チップ RGEN-EN

チップ RGEN-EN - 三菱マテリアル
切刃長さ(mm)20逃げ角(度)30厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質VP15TF形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58680693RGEN2004M0EN VP15TF
38,600
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする