曜日別特売

ナナメジタン 5号 水性用

ナナメジタン 5号 水性用 - 好川産業
(2件のレビュー)

タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。

形状筋違毛丈(mm)19玉厚(mm)3寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5材質(毛)ナイロン主な用途水性用刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1719844813326
270
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17198448
2018-06-08
用途: 塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

細かな仕上げ、タッチアップに使用。
建築はこれで十分作業可能。

対象商品 : 17198448
2016-11-16
用途: 隙間の塗装
北仲塗装

なぜ隙間がでも塗装しないといけない。内部の塗装で水性使用なので
ちゃんと届いて塗装完了ありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする