曜日別特売

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) - 兼工業
(11件のレビュー)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F1(mm)
寸法F2(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17200487FW13N253027.542PJ1/2-291(水位調整最小時)、302(水位調整最大時)110±20(水位調整最小時)、140±20(水位調整最大時)348(水位調整最小時)、316(水位調整最大時)継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
10,000
8,598
9,458(税込)
当日出荷
17200496FW20N40353372PJ3/4G1 1/4366(水位調整最小時)、366(水位調整最大時)120±20(水位調整最小時)、150±20(水位調整最大時)422(水位調整最小時)、386(水位調整最大時)継ギサオ:SUS316、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
12,900
10,980
12,078(税込)
当日出荷
17200505FW25N503536.578PJ1G1 1/4392(水位調整最小時)、392(水位調整最大時)100±20(水位調整最小時)、170±20(水位調整最大時)470(水位調整最小時)、405(水位調整最大時)継ギサオ:SUS304、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
16,700
15,980
17,578(税込)
当日出荷
17200514FW3050226079.5R1 1/4G1 1/4334(水位調整最小時)、357(水位調整最大時)100±25(水位調整最小時)、145±25(水位調整最大時)450(水位調整最小時)、424(水位調整最大時)継ギサオ:SUS304、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
28,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
17200523FW4055236287R1 1/2G1 1/2401(水位調整最小時)、418(水位調整最大時)120±25(水位調整最小時)、160±25(水位調整最大時)495(水位調整最小時)、472(水位調整最大時)継ギサオ:SUS304、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
36,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
17200532FW5068267297R2G2441(水位調整最小時)、456(水位調整最大時)130±25(水位調整最小時)、170±25(水位調整最大時)550(水位調整最小時)、526(水位調整最大時)継ギサオ:C3604、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
50,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
54651267FW65903080.51202"1/2 JIS10KフランジG2"1/2605(水位調整最小時)、625(水位調整最大時)150±30(水位調整最小時)、220±30(水位調整最大時)743(水位調整最小時)、700(水位調整最大時)継ギサオ:CAC406、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
98,100
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
54651276FW7510030871383 JIS10KフランジG3710(水位調整最小時)、750(水位調整最大時)160±30(水位調整最小時)、250±30(水位調整最大時)890(水位調整最小時)、840(水位調整最大時)継ギサオ:CAC406、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
130,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
54651285FW100130301051724 JIS10KフランジG4837(水位調整最小時)、853(水位調整最大時)220±30(水位調整最小時)、310±30(水位調整最大時)1012(水位調整最小時)、962(水位調整最大時)継ギサオ:CAC406、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
187,000
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200496
2023-06-10
用途: 農業の灌水
有限会社ミナミアグリシステム

水位調整に大変役に立って効率よく灌水できています。

対象商品 : 17200496
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ボールタップの作動もねじ山も特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 17200532
2022-12-14
用途: 冷却塔 補給水用
建設業・工事業

高水圧(6k)ですが、しっかり補給水作動しました。

1が参考にしています
対象商品 : 17200487
2020-07-01
用途: 太陽熱温水器

太陽熱温水器の出荷時の採用部品でした。
兼工業は品質も宜しいです。
別の通販会社と同一でしたが、割高でした。
20年ほど使用しますから少しの割高は辛抱します。
モノタロウさんは出荷体制が優れていますから安心料です。

2が参考にしています
対象商品 : 17200496
2019-05-25
用途: タンクに水を貯める
ささき農園農・林・水産業

形も簡素化されており、タンクへの固定もできた。
すごく満足してます

対象商品 : 17200505
2017-11-02
用途: 給水タンクの水位調節用
建設業・工事業

25Aは、ホームセンターには置いていないが注文翌日には届き便利です。ボールタップは消耗品と思い価格も割安でお得感があります。商品もしっかりしていて取り付け後の使用もスムーズに給水-停止を行っています。

対象商品 : 17200505
2017-09-13
用途: 高圧洗浄機の補給水
浅野環境ソリューション株式会社

単式より、複式型の方が閉まりが良いように思います。

対象商品 : 17200523
2016-04-09
用途: 機器修繕

既設品と全く同じものだったので、取付等に全く問題なく交換できました。
水位調整がネジで調整できる為、微妙な調整が可能で使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする