FW100 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 54651285

 

FW100 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 54651285
FW100 圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業 54651285

圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)FW100

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)130
ねじ径G4、4 JIS10Kフランジ
内容量1個注文コード54651285品番FW100
参考基準価格(税別)¥216,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
105
寸法D(mm)
172
寸法F1(mm)
4 JIS10Kフランジ
寸法F2(mm)
G4
寸法G(mm)
837(水位調整最小時)、853(水位調整最大時)
寸法H(mm)
220±30(水位調整最小時)、310±30(水位調整最大時)
寸法L(mm)
1012(水位調整最小時)、962(水位調整最大時)
材質
継ギサオ:CAC406、浮子玉:ポリ、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
材質(本体)
CAC406
種類
複式
呼び径(mm)
100
ねじ径
G4、4 JIS10Kフランジ
使用圧力(MPa)
0~0.75
F1
4 JIS 10K上水
呼び
フロート:Φ180×W3/8(白)、継ギサオ:W3/8
最高使用圧力(MPa)
0.75
F2
G4
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
180
適合流体
上水
材質(玉)
ポリエチレン
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200487
2026-04-26
用途: アパート受水槽のメンテナンス
その他業種

アパートの受水槽が満水時にチョロチョロと水が洩れて困っていましたが同じ型番FW13Nの新品に交換したらピタッと止まりました。ポリ玉は写真では水色ですが、届いたものは白色です。

対象商品 : 17200496
2023-06-10
用途: 農業の灌水
有限会社ミナミアグリシステム 様

水位調整に大変役に立って効率よく灌水できています。

対象商品 : 17200496
2023-06-08
用途: 冷却塔の給水配管交換修理
建設業・工事業

ボールタップの作動もねじ山も特に不具合はありませんでした。
問題なく使用できました。

対象商品 : 17200532
2022-12-14
用途: 冷却塔 補給水用
建設業・工事業

高水圧(6k)ですが、しっかり補給水作動しました。

1人が参考にしています
対象商品 : 17200487
2020-07-01
用途: 太陽熱温水器

太陽熱温水器の出荷時の採用部品でした。
兼工業は品質も宜しいです。

別の通販会社と同一でしたが、割高でした。
20年ほど使用しますから少しの割高は辛抱します。
モノタロウさんは出荷体制が優れていますから安心料です。

2人が参考にしています
対象商品 : 17200496
2019-05-25
用途: タンクに水を貯める
ささき農園 様(農・林・水産業)

形も簡素化されており、タンクへの固定もできた。
すごく満足してます

対象商品 : 17200505
2017-11-02
用途: 給水タンクの水位調節用
建設業・工事業

25Aは、ホームセンターには置いていないが注文翌日には届き便利です。ボールタップは消耗品と思い価格も割安でお得感があります。商品もしっかりしていて取り付け後の使用もスムーズに給水-停止を行っています。

対象商品 : 17200505
2017-09-13
用途: 高圧洗浄機の補給水
個人のお客様

単式より、複式型の方が閉まりが良いように思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする