ホーケン
カワテNo.6(黒当)
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17204565
#6黒当
M
23
7.5
11.25
22.5
牛床皮、アテ部牛表皮
グレー
外縫い
耐久性
袖なし
アテ付
1
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
4日以内出荷
17204574
#6黒当
L
24
8.5
11.75
23.5
牛床皮、アテ部牛表皮
グレー
外縫い
耐久性
袖なし
アテ付
1
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
4日以内出荷
17204583
#6黒当
LL
25
9
12.25
24.5
牛床皮、アテ部牛表皮
グレー
外縫い
耐久性
袖なし
アテ付
1
オープン
¥
969
¥1,066
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください