ナカバヤシ
スタンダードタイプ折畳みステッキ
付属品
折りたたみ専用固定パーツ付
材質
(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)
0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×120×840~940
高さ調節
5段階
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17415798
RQS-S001BR
ブラウン
¥3,500
¥
2,798
¥3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17415807
RQS-S001BK
ブラック
¥3,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください