三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン専用クランプレバー PMLシリーズ
材質
(レバー)亜鉛ダイカスト、(ネジ)鋼材SUM22
寸法L(mm)
13
寸法F(mm)
45
寸法D(Φmm)
10
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
43
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
47
寸法H(Φmm)
9
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
適合品番
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17209054
PML410
6
M4
10
PC200、PE200、PF200
7
¥
960
取扱い終了
返品不可
17209063
PML416
6
M4
16
PG200、PJ200
7
¥
960
取扱い終了
17209072
PML518
8
M5
18
PK200、PN200
8
¥
960
取扱い終了
返品不可
17209088
PML522
8
M5
22
PL200、PQ200
8
¥
960
取扱い終了
17209097
PML622
-
M6
22
PH100
-
¥
960
取扱い終了
返品不可
17209106
PML627
-
M6
27
PR100
-
¥
960
取扱い終了
返品不可
17209115
PML630
-
M6
30
PT100
-
¥
960
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください