同期電動機を用いた究極の省エネ小形化や、カスタマイズ機能によるソリューションの提供が可能になりました。
制動トルク【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.1/0.2kW)150%以上、(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上
【連続回生トルク】約20%
適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2制御方式PGなしベクトル制御(電流曝とる)、PG無しV/f制御、PM用PGなしベクトル制御(SPM、IPM対応)から選択周波数(kHz)キャリア2周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz制御機能瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、線間抵抗のみの停止形)、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指定上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御。MEMOBUS通信(RE-485/422最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別選択機能、DrivWorkEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)最高出力周波数の1/1000周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク200%/0.5Hz(PGなしベクトル制御IMの3.7lW以下でHD定格使用時)、50%/6Hz(PM用PGなしベクトル制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台