インバータ A1000シリーズ

インバータ A1000シリーズ - 安川電機

求められる性能機能を高次元で融合した電流ベクトル制御汎用インバータです。

制動トルク
【短時間平均減速トルク】(モータ容量0.4/0.75kW)100%以上、(モータ容量1.5kW)50%以上、(モータ容量2.2kW以上)20%以上
【連続回生トルク】約20%
保護構造NEMA Type1適合規格UL508C、EN61800-3、EN61800-5-1、ISO13849-1 Cat.3 PLd、IEC61508 SIL2制御方式PGなしV/f制御、PG付きV/f制御、PGなしベクトル制御、PG付きベクトル制御、PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御周波数(kHz)キャリア1~15周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)最高400加減速時間0.00~60000.0秒過負荷耐量(ND定格)定格出力電流の120%・60秒、(HD定格)定格出力電流の150%・60秒周波数制御範囲0.01~400Hz使用環境(設置場所)屋内、(周囲温度)-10~+40℃、(湿度)95%RH以下<ただし結露のない事>、(保存温度)-20~+60℃、(標高)1000m以下、(振動)10~20Hz未満:9.8m/s2、20~55Hz未満:5.9m/s2、2.0m/s2制御機能トルク制御、ドループ制御、速度制御/トルク制御切替運転、フィードフォワード制御、ゼロサーボ機能、瞬時停電再始動、速度サーチ、過トルク検出、トルク制限、17段速運転(最大)、加減速時間切替、S字加減速、3ワイヤシーケンス、オートチューニング(回転形、停止形)、オンラインチューニング、DWELL機能、冷却ファンON/OFF機能、スリップ補正、トルク補償、周波数ジャンプ、周波数指令上下限設定、始動時・停止時直流制動、過励磁制動、ハイスリップ制動、PID制御(スリープ機能付き)、省エネ制御、MEMOBUS通信(RS-485/42最大115.2kbps)、異常リトライ、用途別機能選択、DriveWorKEZ(カスタマイズ機能)、パラメータバックアップ機能付着脱式端子台など保護機能モータ保護、瞬時過電流保護、過負荷保護、過電圧保護、低電圧保護、瞬時停電補償、ヒートシンク過熱保護、制動抵抗過熱保護、ストール防止、地絡保護、充電中表示許容電圧変動-15~+10%周波数設定分解能(デジタル指令)0.01Hz、(アナログ指令)0.03/60Hz<11bit>周波数精度(デジタル指令)最高出力周波数の±0.01%、(アナログ指令)最高出力周波数の±0.1%始動トルク150%/3Hz(PGなしV/f制御、PG付きV/f制御)、200%/0.3Hz(PGなしベクトル制御)、200%0min-1(PG付きベクトル制御、PM用PG付きベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)、100%/5%(PM用PGなしベクトル制御、PM用PGなしアドバンストベクトル制御)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大適合モータ容量(kW) ND定格
最大適合モータ容量(kW) HD定格
定格出力容量(kW)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17216745CIMR-AA2A0004FA0.750.4(ND)1.3、(HD)1.2三相200
114,000
取扱い終了
返品不可
17216754CIMR-AA2A0006FA1.10.75(ND)2.3、(HD)1.9三相200
138,000
取扱い終了
返品不可
17216763CIMR-AA2A0008FA1.51.1(ND)3、(HD)2.6三相200
162,000
取扱い終了
返品不可
17216772CIMR-AA2A0010FA2.21.5(ND)3.7、(HD)3三相200
180,000
取扱い終了
返品不可
17216788CIMR-AA2A0012FA32.2(ND)4.6、(HD)4.2三相200
212,000
取扱い終了
返品不可
17216797CIMR-AA2A0018FA3.73(ND)6.7、(HD)5.3三相200
251,000
取扱い終了
返品不可
17216806CIMR-AA2A0021FA5.53.7(ND)8、(HD)6.7三相200
293,000
取扱い終了
返品不可
17216815CIMR-AA2A0030FA7.55.5(ND)11.4、(HD)9.5三相200
361,000
取扱い終了
返品不可
17216824CIMR-AA2A0040FA117.5(ND)15.2、(HD)12.6三相200
450,000
取扱い終了
返品不可
17216833CIMR-AA2A0056FA1511(ND)21、(HD)17.9三相200
540,000
取扱い終了
返品不可
17216842CIMR-AA2A0069FA18.515(ND)26、(HD)23三相200
702,000
取扱い終了
返品不可
17216858CIMR-AA2A0081FA2218.5(ND)69、(HD)60三相200
883,000
取扱い終了
返品不可
17216867CIMR-AA4A0002FA0.750.4(ND)1.6、(HD)1.4三相400
173,000
取扱い終了
返品不可
17216876CIMR-AA4A0004FA1.50.75(ND)3.1、(HD)2.6三相400
194,000
取扱い終了
返品不可
17216885CIMR-AA4A0005FA2.21.5(ND)4.1、(HD)3.7三相400
250,000
取扱い終了
返品不可
17216894CIMR-AA4A0007FA32.2(ND)5.3、(HD)4.2三相400
275,000
取扱い終了
返品不可
17216903CIMR-AA4A0009FA3.73(ND)6.7、(HD)5.5三相400
306,000
取扱い終了
返品不可
17216912CIMR-AA4A0011FA5.53.7(ND)8.5、(HD)7三相400
380,000
取扱い終了
返品不可
17216928CIMR-AA4A0018FA7.55.5(ND)13.3、(HD)11.3三相400
448,000
取扱い終了
返品不可
17216937CIMR-AA4A0023FA117.5(ND)17.5、(HD)13.7三相400
587,000
取扱い終了
返品不可
17216946CIMR-AA4A0031FA1511(ND)24、(HD)18.3三相400
715,000
取扱い終了
返品不可
17216955CIMR-AA4A0038FA18.515(ND)29、(HD)24三相400
901,000
取扱い終了
返品不可
17216964CIMR-AA4A0044FA2218.5(ND)34、(HD)30三相400
1,050,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする