曜日別特売

ナイロンコードスパイラル(静音)

ナイロンコードスパイラル(静音) - 三洋テグスナイロンコードスパイラル(静音) - 三洋テグス
(2件のレビュー)

30%騒音低減。
二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。
春から秋までフルに使用できるオールラウンド。
50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。

ブルー長さ(m)235
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17211547SC30TB-2351巻3.0235
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
51489429SC-30TB235×21セット(2個)3235
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17211547
2021-10-29
用途: 草刈り作業

ナイロンコードをいろいろ試してみました結果、行き着いたところがこのスパイラルコードとなりました。切れ味もよく、他のコードに比べ音も静かで重宝しています。ただし、夏の時期は、熱のため、中でコードが固着し、スムーズなコード出しができないケースがあります。その際には、シリコンスプレーにて対処するようにしています。途中でコードが出てこないケースは作業する者にとっては大いなるストレスとなります。
今のところ、満足して使用しています。後はできるだけお安く、お願いいたします。

3が参考にしています
対象商品 : 17211547
2020-04-17
用途: 草刈り作業
農事法人下米田ライスセンター組合農・林・水産業

専門メーカーだから、コードが切断しないより切れ味,耐摩耗の優れたコードの研究を進めて下さい。他社にはより優れたものが有りますよ!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする