曜日別特売

サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット

サキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセルサキスボ ネジマグキャッチャー付ビット - ベッセル
(1件のレビュー)

2枚のネオジウム磁石を内蔵した
ネジマグキャッチャーは、強力にネジを保持します。
段付ビットとの組み合わせにより、狭く限られた箇所での
ネジ締めやドライウォールなどの連続作業に最適です。

用途
装造作、家具・木工、コンパネ取り付けやボード、
ドライウォール作業。設備、電気工事に。
両頭機能片頭種類段付、トーション刃先マグネットあり先端形状プラス(+)本数1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
差込角対辺(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25412206NMCS16210100--
942
729
802(税込)
当日出荷
25412215NMCS16215150--
1,070
949
1,044(税込)
当日出荷
17214837NMCS162101006.35No.2
オープン
取扱い終了
17214846NMCS162151506.35No.2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: 電気工事
建設業・工事業

計器工事で使用。マグネットがよく効いていてネジが落ちにくいです。
サキスボビットは初めてですがよくネジに喰うので落ちません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする