ベッセル
サキスボ ボールポイントビット
六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビットです。
先端はボールポイント形状で傾き角度は30°、
高密度実装の狭く限られた場所での使用に最適です。マグネット入り。
用途
二輪・オートバイのメンテナンス。
鉄工、自動機組み立て、電気設備作業、ユニット家具の組み立てなど。
全長(mm)
100
種類
段付、トーション
先端形状
ボールポイント
差込角対辺(mm)
6.35
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17661927
SS16BP4010
1セット(10本)
4
10
オープン
取扱い終了
代替品有
17214977
SS16BP2010
1本
2
1
オープン
取扱い終了
17214986
SS16BP2510
1本
2.5
1
オープン
取扱い終了
17214995
SS16BP3010
1本
3
1
オープン
取扱い終了
17215004
SS16BP4010
1本
4
1
オープン
取扱い終了
17215013
SS16BP5010
1本
5
1
オープン
取扱い終了
17215022
SS16BP6010
1本
6
1
オープン
取扱い終了
17661893
SS16BP2010
1セット(10本)
2
10
オープン
取扱い終了
17661902
SS16BP2510
1セット(10本)
2.5
10
オープン
取扱い終了
17661918
SS16BP3010
1セット(10本)
3
10
オープン
取扱い終了
17661936
SS16BP5010
1セット(10本)
5
10
オープン
取扱い終了
17661945
SS16BP6010
1セット(10本)
6
10
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください