チップソーを前後へスライドさせ、大きな木材を切断できます。スライド丸ノコで木材の切断作業を素早く!簡単に!
スライド丸ノコはチップソーがスライドして材料を切断するので、チップソーのサイズより大きな材料も切断することができます。
切断能力(厚×幅)(ターンテーブル回転角度:0°/チップソー傾斜角度:0°)40×305mm、(ターンテーブル回転角度:0°/チップソー傾斜角度:45°)20×305mm
(ターンテーブル回転角度:左45°/チップソー傾斜角度:0°)40×210mm、(ターンテーブル回転角度:左45°/チップソー傾斜角度:45°)20×180mm
(ターンテーブル回転角度:右45°/チップソー傾斜角度:0°)40×210mm、(ターンテーブル回転角度:右45°/チップソー傾斜角度:45°)20×180mm
チップソー外径(Φmm)190チップソー内径(Φmm)20対応材質木工用最大回転数(min-1[r.p.m])5800無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)1050電源コード(m)約1.8定格時間(分)30定格周波数(Hz)50/60チップソー厚さ(mm)2回転角度(°)(ターンテーブル)左右0~45傾斜角度(°)(チップソー)左45、右0刃数(p)72絶縁方式二重絶縁セット内容本体、集じん袋(1個)、サイドバー(左右各1個)、チップソー(本体取付済1枚)、交換用カーボンブラシ(2個1セット)、六角棒レンチ(.3・5・8mm各1本)、バイス・バイス支柱(各1個)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約460×670×820(サイドバー取付時の最大サイズ)本体質量(kg)約10内容量1台