フタワ
ハイカロリーガスバーナー火王
ボンベの取り付けは安全カバーで着脱一発。ワンタッチレバー電子着火で手軽に使えます。最高の火力で青草も一発焼却できます。
用途
雑草焼き・芝焼き・木炭の火起こし・土壌殺菌・害虫駆除・生ごみ焼却・解氷など。
火炎温度(℃)
1400
燃焼時間(分)
15~40
質量(kg)
0.9
燃料
市販のカセットコンロ用ボンベ(液化ブタンガス250g)
口径(Φmm)
50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
625×87×165
火力(kcal)
18000
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17215363
-
¥21,111
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください