ユニポア ウォーターガン

ユニポア ウォーターガン - キッツマイクロフィルターユニポア ウォーターガン - キッツマイクロフィルターユニポア ウォーターガン - キッツマイクロフィルター
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.4使用流体純水内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17215512WGN-1ストレートノズル、シャワーノズル、ホースニップル100
12,930
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17215537WGN-2ストレートノズル、シャワーノズル600
15,840
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
17215555WGN-3ストレートノズル、シャワーノズル670
34,050
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする