京セラ
チップ GMM MW
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39333305
GMM3020-020MW PR915
PR915
0.2
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
39333707
GMM3020-020MW PR930
PR930
0.2
¥
25,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
39343631
GMM3020-TMR PR1115
PR1115
-
¥
20,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください