セーレン
彩dex Hseries 高発色クロス
白度があり高発色・高画質・高精細。タペストリーなどに最適。
紙厚(μm)
250
材質
ポリエステル100%
厚さ(μm)
250
紙質
高発色クロス
坪量(g/m
2
)
129
素材
ポリエステル100%
ロール長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロール幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285327
HS010F/120
610
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
17285336
HS010F/120
914
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください