中川製作所
ラミフリー 吹き出しPOP
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙「ラミフリー」のマイクロミシン型抜き品。
プリント後、ミシン目から切り離すだけで、三角立体POPを作成できます。
用途
プライスカードや商品へのアイキャッチに。
サイズ
A4
厚さ(mm)
0.21
紙質
光沢
坪量(g/m
2
)
230
面付
8
アズワン品番
65-0344-62
入数
100枚
仕上がり寸法(mm)
75×54
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
カラーレーザープリンター
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285442
0000-302-LFS3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません