中川製作所
ラミフリーN
紙を特殊フィルムでサンドイッチした耐水紙。
これまでラミネートしていたプライスカードやPOPなどの各種ツールをプリントするだけで作成でき、作業効率が大幅に向上します。
適合プリンタ
カラーレーザープリンター
紙質
光沢
厚さ(mm)
0.21
坪量(g/m
2
)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
坪量(g/m
2
)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17285458
0000-302-LNA3
1箱(250枚)
A3
230
250枚
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
17285467
0000-302-LNA4
1箱(500枚)
A4
230
500枚
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
17285476
0000-302-LNB4
1箱(500枚)
B4
230
500枚
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17285485
0000-302-LNB5
1箱(500枚)
B5
230
500枚
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません