マイクロポリネットシート100

マイクロポリネットシート100 - 光陽社

極微細網目基布(100メッシュ)を使った柔軟性研磨布です。
極微細網目構造のため、均一な加工ができ、しかも目づまりが少なく長寿命です。 両面に加工を施しているため、表裏使用できます。 耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。

用途金型などの精密仕上げ研磨、木工、プラステックなどの研磨加工に砥粒WA(白色アルミナ)適合材金属、木工、プラスチック内容量1箱(25枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17344863WA-600 210X280#600
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
17344888WA-1000 210X280#1000
オープン
11,980
13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
17344897WA-2000 210X280#2000
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
17344906WA-3000 210X280#3000
オープン
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
17344915WA-4000 210X280#4000
オープン
11,980
13,178(税込)
27日以内出荷
返品不可
17344872WA-800 210X280#800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする