SK(新潟精機)
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ
(1件のレビュー)
測定範囲(mm)
0~150(スケール)
材質
SUS420J2
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
175
内容量
1個
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17344766
CM-SKD
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
56024002
CM-SKD(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください