アルエッジ ツイスト プレミアム

アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム - 三陽金属(ERBA)
(20件のレビュー)

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。

形状ツイスト型太さ(mm)3.4内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346638053012
2,470
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17346647053122
3,880
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17346656053250
7,160
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-23
用途: 草刈り
農・林・水産業

今まで何十種類と使ってきましたが一番よく刈れると思います。

2025-04-19
用途: 軽い斜面の草刈り(平面430坪)
その他業種

2~3年草刈で使用したナイロンコード中では、一番使いやすく耐久性があると思う。

2025-03-05
用途: 田畑草刈り時
運輸・通信業

底を叩く繰り出し器に装着していましたが、中々上手出ず差し込み式に変更して
片方2本ずつの4本出しで使うと軽いし良く切れました。

1が参考にしています
対象商品 : 17346656
2023-03-09
用途: 草刈り機に使用

切れ味鋭く、長持ちもします。短くも長くも使用していますが、満足しています。

対象商品 : 17346647
2022-10-16
用途: 草刈り全般

今まで何十種類と使ってきましたが一番よく刈れると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 17346656
2022-11-03
用途: 草刈り作業
製造業

太いので長持ちして、切れ味もいいかなと思い購入しましたが、アルエッジ4、5とそんなに大きく違いませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17346647
2022-06-26
用途: 農作業
その他業種

切れ味はとてもよいです。
コンクリート等でのスレは、あまり変わらないです。値段がもう少し安ければ申し分なし。

対象商品 : 17346647
2021-05-06
用途: 草苅
株式会社ベル・カルム不動産業

フェンス下の狭い箇所の大きな草を刈っている。昨年も使用しており、人に薦めることができる。強いていえば長さ22cm差し込み式で使っているが、切りにくい場所で使用しているため、交換周期が短い。3mぐらいの長さで使って、交換回数を減らす検討をしたい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする