曜日別特売

エコソフィT低泡タイプ

エコソフィT低泡タイプ - エコソフィエコソフィT低泡タイプ - エコソフィエコソフィT低泡タイプ - エコソフィエコソフィT低泡タイプ - エコソフィエコソフィT低泡タイプ - エコソフィエコソフィT低泡タイプ - エコソフィ
(3件のレビュー)

汚れの分子をナノミクロン単位で包み込み、洗浄と消臭のダブル効果を発揮。

形状液体
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17350296-1本(5L)詰替えボトル
5,580
3,698
4,068(税込)
当日出荷
17350305-1本(500mL)本体スプレー
1,310
979
1,077(税込)
当日出荷
17350287-1本(20L)詰替え(コック付き)ボトル
17,330
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17350296
2024-08-12
用途: 浴槽などの水回りの掃除と車の洗車
その他業種

手に優しい洗剤だと思います。5倍に希釈して使用していますが、汚れ落ちもいいと思います。使用後は艶が出ます。リピートしています。

対象商品 : 17350305
2019-05-31
用途: トイレ、洗面所、など水回り
サービス業

前から、知っては居ましたので、安心して使って居ます、手が荒れないので、助かってます。

対象商品 : 17350305
2016-03-30
用途: 風呂掃除、床、台所
その他業種

前回購入してから今回で成分が変わったのか匂いがきつくなり、始めにシュッとすると咳が出るくらいです。換気しながらでないと使えないです。汚れ落ちはいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする