曜日別特売

ステンレス製精密バイス

ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)ステンレス製精密バイス - NEOTEC(榮製機)

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)
ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全6種類を絞り込む
最大口開き(mm)
質量(kg)
口幅(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
質量(kg)
直角度(mm)
平行度(mm)
口幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346096PV100SUN (ステンレスセイミツバイス)1005.20.003以内0.003以内75
200,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346105PV-20SU (ステンレス)200.30.002以内0.002以内25
64,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346114PV-35SU (ステンレス)350.60.002以内0.002以内37
83,200
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346123PV-75SU (ステンレス)7530.002以内0.002以内65
129,000
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346132PV-20SUA (ステンレス)200.30.002以内0.002以内25
57,800
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346148PV-50SUN (ステンレス)5010.002以内0.002以内45
91,700
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする