曜日別特売

ツールデックス

ツールデックス - NEOTEC(榮製機)

平面研削盤、フライス盤、ボール盤等に取付けて、小物ワークの円筒、割出し、穴あけ加工が能率よくできます。
握りとストッパーを取り外すとチャックを上向きで使用できます。
マシンバイスに挟んで割出し治具として使用できます。
ベアリング構造を二列にしているためスピンドルの剛性が向上されています。

仕様長手定寸ストッパー装置付き(着脱可能)、3吋三ッ爪スクロールチャック(北川製)質量(kg)8.2高さ(mm)(センサー)70目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)16、(本体)26割出数24分割(15°ピッチ、精度±30秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ2~70mm、(内爪)Φ24~64mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346315TX-3FN
462,000
439,800
483,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする