パンチデックス

パンチデックス - NEOTEC(榮製機)

異形パンチ、コアピン等の成形加工、割出加工、検査治具として使用できます。
スピンドルに二列のベアリング構造を内蔵しているため剛性があり、耐久性に優れています。
Vブロックの材質がダイス鋼(SKD-11)の焼入れのため耐摩耗に優れています。

仕様(任意角度)サインバー方式高さ(mm)(センサー)75シャンク径(Φmm)(加工可能)3~32目盛360°(1°とび目盛り線15°とび数字)精度(mm)(成形)0.002貫通穴径(Φmm)29割出数24分割(15°ピッチ、精度±10秒以内)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
移動量(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346342PX-306.2(Vブロック)28
555,000
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
17346358PX-30W (ニジクチョウセイ)7(Vブロック)上下28、左右各12
580,000
569,800
626,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする