ミルデックス

ミルデックス - NEOTEC(榮製機)

4インチスクロールチャック付の24分割割出台です。
小物ワークの軽切削加工に最適。
縦横兼用での使用ができ、マシンバイス等に挟んで使用できます。

仕様4吋三ッ爪スクロールチャック(億川製)質量(kg)11高さ(mm)(センサー)75目盛1°とび360°目盛(副尺5分)貫通穴径(Φmm)(チャック部)24、(本体)25割出数24分割(15°ピッチ、精度±60秒以内)チャックサイズ(外爪)Φ3~95mm、(内爪)Φ29~84mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17346376IX-4C
470,000
459,800
505,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする