広電(KODEN)
30cm工業扇(工場扇)三脚型
店舗フロアや倉庫などで大活躍。ワンタッチ折り畳み脚で手軽にハンドキャリー可能。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×430×830~950
機能
(左右首振り)約70°、(上下首振り)下1・上2
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
羽根径(Φmm)
300
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17489623
KSF-3041K
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください