ミニスルーテナー

ミニスルーテナー - ヤマト・インダストリー

物流センターから店内展示まで積替えなしで作業ラクチン!棚はメッシュで軽量、側面ガードにも兼用できて便利です。ペダルを踏むだけで固定・自在切替えがワンタッチ!直進性と小回り、作業性を両立!米配送用、販売台車にも最適!!米用袋(10kg)が3列きれいに並びます。

キャスター
Φ125ゴム車輪
(2輪自・固変、2輪ストッパー付)
荷台寸法(幅)(mm)480最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)1650荷台寸法(奥行)(mm)1030有効寸法(幅)(mm)480有効寸法(奥行)(mm)925有効寸法(高さ)(mm)1357内容量1台
注意
※中間棚は別途オプションになります
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827435SRC-M30(本体)
3.4(メッシュ棚)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09210092SRC-M31(本体)
3.6(棚)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1につき¥7,000/税込¥7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09210092SRC-M49827435SRC-MSRC-M ミニスルーテナー ヤマト・インダストリー 49827435ミニスルーテナーヤマト・インダストリー1台
29,980
税込32,978
開閉のバーの仕様が変更

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする