曜日別特売

edge タブレット型pH/ORP計

edge タブレット型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型pH/ORP計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能

用途
世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。

pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。

edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。
測定範囲
(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)
(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
精度
(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)
(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)
(温度)±0.5℃;±0.9°F
校正
(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能
(ORP)1点校正
使用液
(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH
標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙寸法(mm)202×140×12.7質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F温度補償自動(-20.0~120.0℃)データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※電極保存液は付属しておりません
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17351337HI 2002-01
98,000
94,980
104,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
40296543HI 2002-01(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296559HI 2002-01(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
149,000
163,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296568HI 2002-01(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296577HI 2002-01(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
139,000
152,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする