EC測定に特化した専用器
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
500mS/cmまでの幅広い測定範囲
EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です
測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;
3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm
(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;
1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L
(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)
(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)
(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)
(温度)±0.5℃;±0.9°F
測定項目EC・TDS・抵抗率・塩分・温度測定範囲(mg/L)0.00~14.99、15.0~149.9、150~1499測定範囲(μS/cm)0.00~29.99、30.0~299.9、300~2999分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L、(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm、(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L、(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*、(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt、(温度)0.1℃;0.1°F精度(%)±1(EC・TDS・塩分)温度補償自動(-20.0~120.0℃)もしくは温度補償なし防水性なしデータメモリ1000データまで(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)、(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)温度測定範囲(℃)0~60(推奨)表示範囲(℃)-20.0~120.0分解能(℃)0.1温度精度±0.5℃使用温度範囲(℃)0~50使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)寸法(mm)202×140×12.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)202×140×12.7サイズ(mm)202×140×12.7質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙範囲0.40~0.80機能内蔵のマイクロチップは電極の種類/ID/直近の校正データ(GLP)を記憶し、本体に接続すると自動認識使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか表示項目EC/TDS/抵抗率/塩分/温度温度係数0.00~6.00%/℃で設定可能表示単位【EC】1mS/cm=1000μS/cm(=100mS/m=0.1S/m)、【TDS】1g/L(ppt)=1000mg/L(ppm)RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)湿度測定範囲(%RH)95以下内容量1セット