曜日別特売

高性能ポータブルpH/ORP/℃計

高性能ポータブルpH/ORP/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルpH/ORP/℃計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)

測定範囲
(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph
(ORP)±2000mV
(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
精度
(pH)±0.1;±0.002pH
(ORP)±0.2mV
(温度)±0.4℃;±0.8°F
検出単位
(pH)0.1;0.01;0.001pH
(ORP)0.1mV
(温度)0.1℃;0.1°F
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)防水仕様IP67RoHS指令(10物質対応)対応PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※付属電極はHI 12963(温度センサー内蔵pH電極)※電極保存液は付属しておりません
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17351364HI 98190
140,000
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
40296629HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296638HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296647HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296656HI 98190(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする