曜日別特売

ヴァリト スタンダード

ヴァリト スタンダード - ツボサンヴァリト スタンダード - ツボサンヴァリト スタンダード - ツボサンヴァリト スタンダード - ツボサン

今までありそうで、なかった”バリ取り専用”の提案です。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。また、ヤスリの断面のテーパー構造を見直し、ストレート構造にすることで、安定してバリ取りを行えます。

用途バリ取り作業内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
ヤスリの長さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406052HI-VR01荒目11021511
1,300
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
17406068HI-VR02中目11021511
1,300
879
967(税込)
当日出荷
17406077HI-VR03細目11021511
1,800
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17406086HI-VR21荒目20031521
2,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
17406095HI-VR22中目20031521
2,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
17406104HI-VR23細目20031521
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする