曜日別特売

スタンダード エアーファイル 平

スタンダード エアーファイル 平 - ツボサンスタンダード エアーファイル 平 - ツボサンスタンダード エアーファイル 平 - ツボサンスタンダード エアーファイル 平 - ツボサンスタンダード エアーファイル 平 - ツボサン
(1件のレビュー)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406235TAF-W11113.5荒目
1,150
929
1,022(税込)
当日出荷
17406244TAF-W12113.5中目
1,150
929
1,022(税込)
当日出荷
17406253TAF-W13113.5細目
1,400
1,098
1,208(税込)
当日出荷
17406262TAF-SW11164荒目
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
17406278TAF-SW12164中目
1,500
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
17406287TAF-SW13164細目
1,950
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406244
2020-08-08
用途: 在れば使い便利との解釈に、物は試し購入

今までは古い、細い(宝山)売れ残り品使用に、この度、購入試し二種類、良いねー小さい。
幅広品ではなかったが サイズ確認なく購入だが これ良いね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする