曜日別特売

スタンダード エアーファイル 半丸

スタンダード エアーファイル 半丸 - ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸 - ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸 - ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸 - ツボサンスタンダード エアーファイル 半丸 - ツボサン
(1件のレビュー)

世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160ヤスリの長さ(mm)100対応材質鉄系内容量1本
全6種類を絞り込む
幅(mm)
目の粗さ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406296TAF-W21123.8荒目
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
17406305TAF-W22123.8中目
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
17406314TAF-W23123.8細目
2,700
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
17406323TAF-SW21164.5荒目
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
17406332TAF-SW22164.5中目
2,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
17406348TAF-SW23164.5細目
3,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17406305
2023-04-19
用途: アルミ製品のバリ取り

側面にグラインダでノコギリ上の切り込みを入れて使用しています。そうすることでバリ取りのスピードが上がります。本当はそういうヤスリが欲しいが日本では売っていない。ベトナムでは普通に売っているらしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする