曜日別特売

CBN エアーファイル 平

CBN エアーファイル 平 - ツボサン

スタンダードやブライト900では削りにくい、焼き入れ処理後などの硬度の高い材料を削れます。CBN粒は、熱伝導率の高い砥粒でDIA粒より耐熱性に優れ長寿命を実現します。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。CBN粒の粗さも#100、#200、#300の3種類ラインナップしています。

全長(mm)160対応材質鉄系・硬鉄系内容量1本
注意
※電動・空気圧工具に装着してご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヤスリの長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17406497TAF-CW1360113.5300
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
17406506TAF-CSW11100164100
10,000
7,998
8,798(税込)
当日出荷
17406515TAF-CSW12100164200
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
17406524TAF-CSW13100164300
10,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
17406472TAF-CW1160113.5100
5,300
取扱い終了
17406488TAF-CW1260113.5200
5,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする